コンジットフィッテイング ストレートコネクタ 黒 ナイロン 12 BESGRシリーズ用 1袋 4個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4個) 注文コード 62164115 品番 7TCA297120R0394 BESGR0303
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

IEC EN60079-0、60079-7、60079-31
BESGRコンジット結合コネクタ
Kopexの非金属製コンジットシステムを構成する硬質ストレートコンジットコネクタです。 このナイロン製コンジットコネクタは、すばやく接続できるプッシュインタイプで、高い接続強度を実現できます。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。
特長と利点:
XESXコン
IEC EN60079-0、60079-7、60079-31。BESGRコンジット結合コネクタ。Kopexの非金属製コンジットシステムを構成する硬質ストレートコンジットコネクタです。 このナイロン製コンジットコネクタは、すばやく接続できるプッシュインタイプで、高い接続強度を実現できます。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。特長と利点:。XESXコンジットと互換 一体型ストレートコネクタ プッシュイン取り付け 円錐シーリング方式 保護等級: IP68。

アズワン品番65-7440-21 仕様●継手タイプ:ストレートコネクタ●呼び寸法:12mm●材質:ナイロン 12●ねじの呼び:16mm●色:黒●仕上げ:ニッケル(ねじ山)●保護等級:IP68●シリーズ:BESGR

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする