コンテナー用パウチバック G-Medic ST-50シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個(10枚) 注文コード62164194 品番ST-50
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

コンテナー用パウチバック:G-Medic Pouch
G-Medic Pouchと一般的なマチなしの比較
G-Medic Pouchは、バックの底にマチがあるので検体を自立した状態で輸送できます。
3次容器(外装容器)をコンパクトに。
国連(UN)規格(UN3373 P650)の耐圧基準をクリア:UN規格3重包装の2次容器として使用できます。
国際航空運送協会(IATA)の包装基準(PI65
※必ず吸水シートを合わせてご使用ください。使用上の注意。検体はUN規格(UN3373 P650)に定める3重包装を行い輸送してください。本容器は2次容器として吸水シートおよび外装容器を合わせてご使用ください。2次容器は密閉性を有しているためドライアイス等温度変化等の影響によって容器を破裂させる恐れのある物質を2次容器内に入れないでください。

仕様●オートクレーブ不可●収納本数:15ml遠心管×3、50ml遠心管×1、Φ45×60mmコンテナ×1●パウチ外寸(W×L):120×150mm●有効内寸(W×L):100×139mm(参考値)●構成:G-Medic(TM) Pouch●※注意:必ず吸水シート(別売)を合わせてご使用ください。●封入の仕方 アズワン品番65-3846-88
注意
●※注意:必ず吸水シート(別売)を合わせてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする