曜日別特売
ALS36H103D3C050 コンデンサ 10000μF 50V dc KEMET 62164246

コンデンサ 10000μF 50V dc

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62164246品番ALS36H103D3C050
参考基準価格(税別)¥3,740販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

AEC-Q200認定
ALS36 / 37シリーズ
Kemet ALS36 / 37シリーズねじ端子型コンデンサは、さまざまなケースサイズと定格電圧に対応し、単位体積あたりの高CVと高リプル電流が組み合わされ、長寿命となっています。 これらのシリーズは、周波数コンバータ、無停電電源装置(UPS)システム、スイッチモード電源(SMPS)など、高い信頼性と長い想定寿命が要求される
AEC-Q200認定。ALS36 / 37シリーズ。Kemet ALS36 / 37シリーズねじ端子型コンデンサは、さまざまなケースサイズと定格電圧に対応し、単位体積あたりの高CVと高リプル電流が組み合わされ、長寿命となっています。 これらのシリーズは、周波数コンバータ、無停電電源装置(UPS)システム、スイッチモード電源(SMPS)など、高い信頼性と長い想定寿命が要求される産業用途や商業用途に最適です。小型 最大20,000時間の長寿命 高リプル電流 優れた耐サージ電圧性能 アルミインサート (M5ねじは付属してません)。

仕様●静電容量:10000μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:34.93 x 79.38mm●高さ:79.38mm●長さ:79.38mm●動作温度 Min:-40℃●直径:34.93mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:12.7mm●等価直列抵抗:18 mΩ @ 20 Hz, 24 mΩ @ 120 Hzアズワン品番65-7123-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-24
用途: 古いアンプのブロックコンデンサー交換
不動産業

ネジ端子のものがなかなか見つからず助かりました。交換後はノイズも無くなり満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする