コンデンサ 1000μF 10V dc 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様●静電容量:1000μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●許容差:±20% 注文コード62164368 品番EEUFM1A102L
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

FMシリーズ: 6.3 → 16 V
パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40〜70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で2000〜7000時間です(ケースサイズによって異なります)。
高い信頼性 長寿命 高リプル電流。
用途
パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が
FMシリーズ: 6.3 → 16 V。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40〜70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で2000〜7000時間です(ケースサイズによって異なります)。高い信頼性 長寿命 高リプル電流。用途。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。

仕様●静電容量:1000μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●許容差:±20% アズワン品番65-7179-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする