KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
コンデンサ 1000μF 400V dc 1セット 36個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(36個)
注文コード
62164684
品番
ALC70A102EH400
参考基準価格(税別)
¥78,500
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(36個入り)●静電容量:1000μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:40 Dia. x 60mm●高さ:60mm●動作温度 Min:-40℃●直径:40mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm●漏れ電流:2.4 mA
アズワン品番
65-7131-89