コンデンサ 100μF 16V dc 1袋 200個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 注文コード62164806 品番EEAGA1C101
参考基準価格(税別)¥9,630 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

アルミ電解コンデンサ GAシリーズ 105℃
パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性に優れています。
高さ: 7 mm 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。
用途
パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
アルミ電解コンデンサ GAシリーズ 105℃。パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性に優れています。高さ: 7 mm 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。

仕様●静電容量:100μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 7mm●高さ:7mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2.5mm●シリーズ:GA アズワン品番65-6981-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする