日本ケミコン
日本ケミコンの 電子部品(オンボード)
日本ケミコンの 能動部品
日本ケミコンの 集積回路(IC)
コンデンサ 100μF 35V dc 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
62165095
品番
EKMQ350ELL101MF11D
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●静電容量:100μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.8 (Dia.) x 12.5mm●高さ:12.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:6.8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●リップル電流:150mArms●誘電正接:0.14%
アズワン品番
65-6955-82