日本ケミコン
日本ケミコンの 電子部品(オンボード)
日本ケミコンの 能動部品
日本ケミコンの 集積回路(IC)
コンデンサ 100μF 35V dc 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
62165104
品番
ESRG350ELL101MH09D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,820
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●静電容量:100μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8.5 (Dia.) x 10.5mm●高さ:10.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8.5mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:3.5mm●リップル電流:220mArms●誘電正接:0.14%
アズワン品番
65-6965-65