ニチコン
ニチコンの 電子部品(オンボード)
ニチコンの 能動部品
ニチコンの 集積回路(IC)
コンデンサ 100μF 35V dc 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
62165129
品番
UPW1V101MPD
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
PWシリーズ ラジアル 6.3 → 35 V
PWシリーズ ラジアル 6.3 → 35 V。
仕様
●静電容量:100μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:3000h●リップル電流:555mA
アズワン品番
65-7205-63