コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 900個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(900個) 注文コード62165235 品番UCM1H101MCL1GS
参考基準価格(税別)¥40,100 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ニチコンCMシリーズ低インピーダンスコンデンサ
CMアルミ電解コンデンサチップタイプ、低インピーダンスシリーズです。主な用途は、パワーウィンドウのスイッチや燃料ポンプです。
特長と利点:
使用温度範囲: 最大+105℃
定格電圧範囲: 6.3 → 50 V
キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適
RoHS指令(2011/65/EU)に適合(2022年10月現在)
ニチコンCMシリーズ低インピーダンスコンデンサ。CMアルミ電解コンデンサチップタイプ、低インピーダンスシリーズです。主な用途は、パワーウィンドウのスイッチや燃料ポンプです。特長と利点:。使用温度範囲: 最大+105℃。定格電圧範囲: 6.3 → 50 V。キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適。RoHS指令(2011/65/EU)に適合(2022年10月現在)。

仕様●入数:1リール(900個入り)●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 7.7mm●高さ:7.7mm●動作温度 Min:-55℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2.2mm●リップル電流:350mA アズワン品番65-6955-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする