コンデンサ 100μF 50V dc 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード62165305 品番50ZLH100MEFC8X11.5
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

ZLHシリーズ
ZLHシリーズ105℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105℃
ZLHシリーズ。ZLHシリーズ105℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105℃。

仕様●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●シリーズ:ZLH アズワン品番65-7141-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする