曜日別特売
EEEHB1C100R コンデンサ 10μF 16V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック) 62165479

コンデンサ 10μF 16V dc 1セット 2000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(2000個)仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:10μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-40℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●シリーズ:HB SMD注文コード62165479品番EEEHB1C100R
参考基準価格(税別)¥35,600販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

アルミ電解コンデンサ HBシリーズ 105℃
パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で2000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは低プロファイルです。
AEC-Q200認定(一部偏差適用) このシリーズの一部のコンデンサは高リフロー温度に耐える耐熱性 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。
用途
アルミ電解コンデンサ HBシリーズ 105℃。パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で2000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは低プロファイルです。AEC-Q200認定(一部偏差適用) このシリーズの一部のコンデンサは高リフロー温度に耐える耐熱性 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途。パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、電源、インバータ、モータドライバ、測定機器、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 HBシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、照明、医療機器、OA機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。

仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:10μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-40℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●シリーズ:HB SMDアズワン品番65-7062-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする