コンデンサ 10μF 16V dc 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード62165497 品番EEAGA1C100
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

アルミ電解コンデンサ GAシリーズ 105℃
パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性に優れています。
高さ: 7 mm 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。
用途
パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
アルミ電解コンデンサ GAシリーズ 105℃。パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性に優れています。高さ: 7 mm 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。

仕様●静電容量:10μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 7mm●高さ:7mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1.5mm●許容差:±20% アズワン品番65-7160-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする