低リーク電流製品シリーズ 取り付け方式 : V チップ SMT 静電容量範囲: 0.1 μ F 〜 330 μ F 静電容量許容差: ±20 % 電圧範囲( UR ): 6.3 〜 63 V ( DC ) 動作温度 :-40 ℃ 〜 +85 ℃ 耐久性 :1000 時間 @ +85 ℃ 寸法( DXL )( mm ): 3.0 x 5.5 〜 8.0 x 6.5 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け 用途 DC/DC SMPS の小型化 SMPS 用の入力お
低リーク電流製品シリーズ 取り付け方式 : V チップ SMT 静電容量範囲: 0.1 μ F 〜 330 μ F 静電容量許容差: ±20 % 電圧範囲( UR ): 6.3 〜 63 V ( DC ) 動作温度 :-40 ℃ 〜 +85 ℃ 耐久性 :1000 時間 @ +85 ℃ 寸法( DXL )( mm ): 3.0 x 5.5 〜 8.0 x 6.5 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け 用途 DC/DC SMPS の小型化 SMPS 用の入力および出力コンデンサ フィルタアプリケーション。