コンデンサ 10μF 250V dc 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード62165567 品番EKXG251ELL100MJ20S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

電子バラスト回路、及びその他の長寿命製品の用途 リプル電流に対する耐久性: 8,000 → 10,000時間 @ 105℃ 溶剤耐性のないタイプ RoHS2準拠(2022年10月現在)
電子バラスト回路、及びその他の長寿命製品の用途 リプル電流に対する耐久性: 8,000 → 10,000時間 @ 105℃ 溶剤耐性のないタイプ RoHS2準拠(2022年10月現在)。

仕様●静電容量:10μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10.5 (Dia.) x 21.5mm●高さ:21.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●極性あり:極性●誘電正接:0.2% アズワン品番65-6981-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする