コンデンサ 10μF 35V dc 1袋 25個入

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード62165689 品番EEAGA1V100
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

アルミ電解コンデンサ GAシリーズ 105℃
パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性に優れています。
高さ: 7 mm 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。
用途
パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
アルミ電解コンデンサ GAシリーズ 105℃。パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性に優れています。高さ: 7 mm 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。

仕様●静電容量:10μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 7mm●高さ:7mm●動作温度 Min:-55℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●許容差:±20% アズワン品番65-7160-35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62165689
2024-09-26
用途:
ゼファー750 イグナイターコンデンサー交換
農・林・水産業

イグナイター 「CDI」と言われる点火系統を管理する部品で内部のコンデンサーの耐久年数過ぎてしまい内部コンデンサーを交換する為に購入
利点
・コンデンサー電子部品が全く入手できずここで扱っていてありがたいです。
・105℃シリーズでの在庫維持流石
・写真付きで現物の形状を確認出来る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする