Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 集積回路(IC)
コンデンサ 10μF 50V dc 1袋 25個入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
62165786
品番
EEUFC1H100LH
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:10μF●電圧:50V dc●テクノロジー:電解●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●極性あり:極性
アズワン品番
65-6959-01