EEFCX0J121R コンデンサ 120μF 6.3V dc 1セット 3500個入 Panasonic(パナソニック) 62166100

コンデンサ 120μF 6.3V dc 1セット 3500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(3500個)注文コード62166100品番EEFCX0J121R
参考基準価格(税別)¥453,000販売価格(税込)¥494,780
販売価格(税別)
449,800

SP-CAP Cシリーズ
パナソニックCS、CT、CXシリーズ表面実装タイプSP-Cap導電性ポリマーアルミ電解コンデンサです。
SP-CAP多層アルミ技術は、これまで以上に低いプロファイルと、高周波数及び高温で安定した静電容量を提供します。SP-Capは、A / V、PC、及び消費者向けハンドヘルド機器用途に最適です。これらの部品は、コンデンサの高さ制限が厳しい用
SP-CAP Cシリーズ。パナソニックCS、CT、CXシリーズ表面実装タイプSP-Cap導電性ポリマーアルミ電解コンデンサです。SP-CAP多層アルミ技術は、これまで以上に低いプロファイルと、高周波数及び高温で安定した静電容量を提供します。SP-Capは、A / V、PC、及び消費者向けハンドヘルド機器用途に最適です。これらの部品は、コンデンサの高さ制限が厳しい用途に適しています。特長と利点:。CX、CT、CXシリーズは低プロファイル高電圧製品: 10 V dc → 35 V dc 高リプル電流 使用温度範囲: -55 → +105℃ 公称静電容量範囲: 10 μF → 100 μF 静電容量の許容差: ±20 % RoHS指令に適合(2022年10月現在) 低プロファイル(高さ1.1 mm、1.4 mm、1.9 mm)。

仕様●入数:1リール(3500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:120μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:15mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:SP-CAP CX●リップル電流:5.1Armsアズワン品番65-7193-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする