コンデンサ 150μF 80V dc 1セット 200個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(200個) 注文コード62166669 品番EEVFK1K151Q
参考基準価格(税別)¥25,900 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

AEC-Q200認定
FKシリーズ
パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、+105℃で2000 → 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。小型化に貢献します。FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。
製品の特長:
低ESR
高信頼性
高リプル電流
低インピーダンス
長寿命
表面実装
用途:
AEC-Q200認定。FKシリーズ。パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、+105℃で2000 → 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。小型化に貢献します。FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。製品の特長:。低ESR。高信頼性。高リプル電流。低インピーダンス。長寿命。表面実装。用途:。パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。

仕様●入数:1リール(200個入り)●静電容量:150μF●電圧:80V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 13.5mm●高さ:13.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●極性あり:極性 アズワン品番65-6967-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする