コンデンサ 1800μF 35V dc 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード62166827 品番EEUTP1V182S
参考基準価格(税別)¥45,300 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

TPシリーズ
+125℃で2000〜5000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 耐久性は、+135℃で1000〜2000時間(ケースサイズによる)です。 高周波において、TAシリーズより約20 → 40 %高いリップル電流を供給します。
小型 パナソニックTAシリーズより小型 AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命。
用途
パナソニックの
TPシリーズ。+125℃で2000〜5000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 耐久性は、+135℃で1000〜2000時間(ケースサイズによる)です。 高周波において、TAシリーズより約20 → 40 %高いリップル電流を供給します。小型 パナソニックTAシリーズより小型 AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命。用途。パナソニックのTPシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。

仕様●静電容量:1800μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:18mm●動作温度 Max:+135℃●リード間隔:7.5mm●等価直列抵抗:20mΩ アズワン品番65-7109-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする