VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
コンデンサ 18μF 400V 1セット 150個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(150個)
注文コード
62166985
品番
MAL215299605E3
参考基準価格(税別)
¥59,500
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(150個入り)●静電容量:18μF●電圧:400V●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:16 x 16 x 16mm●長さ:16mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●自動車規格:AEC-Q200
アズワン品番
65-7093-67