- リンク D型 モノタロウ 62167009

 

- リンク D型 モノタロウ 62167009
- リンク D型 モノタロウ 62167009
- リンク D型 モノタロウ 62167009
モノタロウ

リンク D型

(5件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
寸法A(mm)50
寸法D(mm)6
使用荷重(kN)2.575
内容量1個注文コード62167009品番-
販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

直線部分と曲線部分のあるD型のリンクです。

用途
直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトに、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに
使用荷重(kN)2.575寸法A(mm)50寸法B(mm)47寸法D(mm)6質量(g)40材質SUS316
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62166966
2024-09-14
用途: 背負草刈機
WKW農・林・水産業

購入時についていたものと交換しました。剛性があり背負時にブレることがなくなり疲労感の軽減を感じました。

対象商品 : 62166957
2024-08-23
用途: 樹脂バックルの代用
株式会社 神州加工所

樹脂バックルは経年劣化が早いですがDリンクは耐久性抜群です。

対象商品 : 62166966
2022-08-25
用途: タープのDリングが樹脂製だったので交換用に

手持ちのタープのDリングが樹脂製の為、風で煽られたりすると壊れそうで強度のあるDリングを探していました。屋外使用なので錆びにくくて丈夫なものを探していたところ、モノタロウブランドでみつけました。線径も太く継ぎ目もしっかり溶接されていて、仕上げもきれいでベルトが傷つくこともなさそうで安心して使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 62167009
2022-11-20
用途: 製作中の映画小道具の部品として。
サービス業

まぁ欲しいのはビジュアル(外観)だけで細かな希望ではもう少し高さ(ベルト幅の方ではなく丸くなってる方のサイズ)が狭いのが有れば最高だったんですが、コレでも充分使えます。

対象商品 : 62167009
2022-11-17
用途: 製作中の映画小道具の部品として。
サービス業

まぁ欲しいのはビジュアル(外観)だけで細かな希望ではもう少し高さ(ベルト幅の方ではなく丸くなってる方のサイズ)が狭いのが有れば最高だったんですが、コレでも充分使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする