コンデンサ 1μF 100V dc 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード62167010 品番ESMQ101ELL1R0ME11D
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

現在の標準SMGシリーズから小型化 耐久性: 2,000時間 @ 85℃ 溶剤耐性のないタイプ RoHS2準拠(2022年10月現在)
現在の標準SMGシリーズから小型化 耐久性: 2,000時間 @ 85℃ 溶剤耐性のないタイプ RoHS2準拠(2022年10月現在)。

仕様●静電容量:1μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5.5 (Dia.) x 12.5mm●高さ:12.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5.5mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:2mm●漏れ電流:4 μA●誘電正接:0.08% アズワン品番65-7148-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする