- アイプレート ステンレス モノタロウ 62167036 - アイプレート ステンレス モノタロウ 62167036 - アイプレート ステンレス モノタロウ 62167036 - アイプレート ステンレス モノタロウ 62167036

アイプレート ステンレス

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62167036 品番 -
販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

4ヵ所止め出来るアイプレートです。

寸法H(mm)32 寸法d(mm)6.2 寸法D(mm)8 寸法(A×B)(mm)40×50 寸法(P1×P2)(mm)25×35 質量(g)66 用途支柱や壁面などの取り付け。 材質SUS316 寸法H1(mm)3
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:217

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62167027
2024-07-30
用途:
屋外テレビアンテナの支線アンカーの代用に

一般住宅の瓦屋根で、テレビアンテナを支持する支線の根元は通常、支線アンカーを用いますが、ハンマーではなかなか打ち辛く、この金具ですと、4ミリのタッピングビスで4本止めれば良いだけで、電動ドライバーを使えば簡単です。

対象商品:
62167018
2023-09-23
用途:
自動車のDIY板金

自家用車やバイクの凹みを引っ張りだすのに使っています。ホットボンドで着けて使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
62167027
2023-09-19
用途:
プロジェクタースクリーンをつるすために購入
パワーキューブ 様

プロジェクタースクリーンをつるすために購入
取り付ける直前まで 気づかなかったが、なんと座金が2個中1個
歪んでいた。 レビューに写真が掲載できないのがとても残念
だが、板の上におくと 対角でカタカタいうほど反っている状態
でした。 検品してるのかと思うほど酷い商品でした

6人が参考にしています
対象商品:
62167018
2023-05-17
用途:
ワイヤー張り
イナコーコーポレーション 様 (建設業・工事業)

100個単位で注文するのですが1個1個の梱包はいらないと思います。
 すごく開封がめんどくさいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする