リング ステンレス製

(9件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62167063 品番 -
販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ステンレス製のリングです。

内径(Φmm)30 線径(Φmm)4 質量(g)10 用途ロープ等の先端金具として 材質SUS316 使用荷重(kg)117
注意
※本来の用途以外には使用しないでください
※使用荷重の範囲内でご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:214

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-11
用途:
チェンソーアイレット制作

パラコードを結んで輪っかを作り、ひばり結び(カウヒッチ)でこれに結ぶ。
それをチェンソーの持ち手にこれまたひばり結ぐるぐるで遊びが少ないように付ければアイレットに。
大きさが色々選べるので好みのサイズのアイが作れて便利。

2025-04-10
用途:
木工家具の部品として
卸売・小売業

木工家具のちょっとした台座として使いました
作りも丁寧で満足しています

1人が参考にしています
2025-03-11
用途:
支柱

植木の支柱にリングを取り付けました。ステンレスのため外の使用でもサビを気にしなくてすみそう。

2024-10-10
用途:
柱上作業
建設業・工事業

高所作業で多数の手回り道具に落下防止のセフティーコードが付くため、安全帯のD環にプチカラビナでこれをぶら下げて、このリングにセフティーコードを複数引っかけています。

対象商品:
62167063
2024-03-08
用途:
釣りのスカリ
建設業・工事業

海で使用するのでサビずらい製品を探しているとちょうどいいのがあり購入しましたです

1人が参考にしています
対象商品:
62167063
2023-10-27
用途:
日常
建設業・工事業

しっかりした作りで強い力で引っ張っても大丈夫。大きさのバリエーションも豊富でうれしいです。

対象商品:
62167079
2023-10-03
用途:
肉用牛の肥育

特別良い悪いありませんが安いのでまとめ買いして助かります。

対象商品:
62167063
2022-10-11
用途:
紐の端処理

溶接部分の仕上がりも問題なく丈夫そう。材質がSUS316なので屋外で長期間使用しても問題ない。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする