ニチコン
ニチコンの 電子部品(オンボード)
ニチコンの 能動部品
ニチコンの 集積回路(IC)
コンデンサ 1μF 50V dc 1セット 2000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2000個)
注文コード
62167064
品番
UCD1H010MCL1GS
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
アルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃
アルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃。
仕様
●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:1μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●リップル電流:60mA
アズワン品番
65-6960-29