- パッドアイ モノタロウ 62167097 - パッドアイ モノタロウ 62167097 - パッドアイ モノタロウ 62167097

パッドアイ

(6件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62167097 品番 -
販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

設置幅の狭い面でも取付可能です。

寸法B(mm)15 寸法B1(mm)10 寸法d(mm)5 寸法L(mm)45 寸法H(mm)20 用途支柱や壁面の取り付けに 材質SUS316 寸法t(mm)3 寸法D1(Φmm)4.5 寸法P(mm)31 寸法B2(mm)10
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:217

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-05
用途:
ビニールシートの止め金具として
不動産業

モノタロウパッドアイはコスパがよい。また次回も購入したい。

2025-08-06
用途:
遮光ネットを吊る
製造業

ステンレスの品質が良くて価格も安く満足です。SUS316であることもポイント高いです(屋外で使用するので)。

1人が参考にしています
2025-01-07
用途:
自宅の壁に物掛けフックとして使用

自宅の壁に物掛け用のフックとして使用しました。しっかりしたつくりなので、いろいろな物を掛けられるのでよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
62167097
2024-05-23
用途:
看板等の取り付け金物として使用
株式会社マンザキ 様

ステンレス製は高価なので、メッキ仕上げの物を探していました。
短期使用なので価格も安価でしたし、使い勝手も良くgoodです

対象商品:
62167115
2025-01-27
用途:
倉庫
株式会社家くりーん 様 (建設業・工事業)

作りはしっかりしてます。サイズ感は大きいサイズがもっと充実してると嬉しいです。

対象商品:
62167106
2023-10-03
用途:
台車のフック

DIYしたHBの台車をシアタースクリーンの引っ掛け棒で牽引するためのフックに使用しました。HBもわりかし重く、腰を折ってHBを手で押すのもなぁと思い製作しました。とても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする