モノタロウパッドアイはコスパがよい。また次回も購入したい。
ステンレスの品質が良くて価格も安く満足です。SUS316であることもポイント高いです(屋外で使用するので)。
自宅の壁に物掛け用のフックとして使用しました。しっかりしたつくりなので、いろいろな物を掛けられるのでよかったです。
ステンレス製は高価なので、メッキ仕上げの物を探していました。
短期使用なので価格も安価でしたし、使い勝手も良くgoodです
DIYしたHBの台車をシアタースクリーンの引っ掛け棒で牽引するためのフックに使用しました。HBもわりかし重く、腰を折ってHBを手で押すのもなぁと思い製作しました。とても便利です。