モノタロウの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
モノタロウの ターンバックル・シャックル
モノタロウの シャックル
シャックル ダブルタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62167149
品番
-
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
ピンを開閉することで、チェーンなどが取付できます。
質量(g)
260
寸法L1(mm)
110
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
20
寸法L2(mm)
20
使用荷重(kN)
6.35
用途
チェーン・ワイヤロープの連結金具として
材質
ステンレス(SUS316)
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。※使用荷重の範囲内でご使用下さい。