トリガースナップ

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62167158 品番-
販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

開口部の広がりが広いナップフックです。アイ部分が回転ですのでチェーンなどにも取付可能です。

用途チェーンの先端金具・フックとして 材質SUS316 質量(g)43 寸法L(mm)65 寸法H(mm)12 寸法d(mm)15 寸法W2(mm)10.5 使用荷重(kN)0.85
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。※使用荷重の範囲内でご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:211

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62167158
2022-12-14
用途:
鳥籠の開口部のロックに。

多少割高な気がして安い他の製品をいろいろ試しましたが、最初からこちらを購入しておけばよかったです。
大変使いやすいです。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする