モノタロウの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
モノタロウの 吊具
モノタロウの 吊具用丸カンプレート
丸カンプレート ステンレス
(1件のレビュー)
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62167185
品番
-
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
丸カンがついているので、ロープなど簡単に通すことが出来ます。
質量(g)
128
寸法L(mm)
45
寸法H(mm)
32
寸法d(mm)
6.2
寸法D(mm)
8
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として
材質
SUS316
寸法(A×B)(mm)
40×50
寸法(P1×P2)(mm)
25×35
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。