コンデンサ 22000μF 35V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62167229 品番EKMH350VSN223MA50S
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

リプル電流に対する耐久性: 2,000時間 @ 105℃ 溶剤耐性のないタイプ RoHS2準拠(2022年10月現在)
リプル電流に対する耐久性: 2,000時間 @ 105℃ 溶剤耐性のないタイプ RoHS2準拠(2022年10月現在)。

仕様●静電容量:22000μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:36 (Dia.) x 50mm●高さ:50mm●動作温度 Min:-40℃●直径:36mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm●リップル電流:4.92Arms●誘電正接:0.25% アズワン品番65-6971-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする