コンデンサ 2200μF 35V dc 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード62167509 品番EKRG350ELL222MM20S
参考基準価格(税別)¥2,340 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

アルミ電解コンデンサ KRGシリーズ 105℃
O4´7L to O18´25Lの小型・薄形品 105℃ 1,000時間保証 静電容量許容差:±20%
アルミ電解コンデンサ KRGシリーズ 105℃。O4´7L to O18´25Lの小型・薄形品 105℃ 1,000時間保証 静電容量許容差:±20%。

仕様●静電容量:2200μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-55℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●シリーズ:KRG アズワン品番65-7190-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする