曜日別特売
ECA1JHG222 コンデンサ 2200μF 63V dc Panasonic(パナソニック) 62167597

コンデンサ 2200μF 63V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62167597品番ECA1JHG222
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

NHGシリーズ
パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。
ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。
用途
パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデ
NHGシリーズ。パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。

仕様●静電容量:2200μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 35.5mm●高さ:35.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●リップル電流:1.61Aアズワン品番65-6914-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする