コンデンサ 220μF 160V dc 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード62167685 品番EKXG161ELL221ML25S
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

電子バラスト回路、及びその他の長寿命製品の用途 リプル電流に対する耐久性: 8,000 → 10,000時間 @ 105℃ 溶剤耐性のないタイプ RoHS2準拠(2022年10月現在)
電子バラスト回路、及びその他の長寿命製品の用途 リプル電流に対する耐久性: 8,000 → 10,000時間 @ 105℃ 溶剤耐性のないタイプ RoHS2準拠(2022年10月現在)。

仕様●静電容量:220μF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16.5 (Dia.) x 26.5mm●高さ:26.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:16.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●リップル電流:2295mArms●誘電正接:0.2% アズワン品番65-6962-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする