ニチコン
ニチコンの 電子部品(オンボード)
ニチコンの 能動部品
ニチコンの 集積回路(IC)
コンデンサ 220μF 35V dc 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
62168060
品番
UCD1V221MNL1GS
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
アルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃
アルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃。
仕様
●静電容量:220μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 10mm●高さ:10mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●リップル電流:600mA
アズワン品番
65-7207-86