VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
コンデンサ 220μF 400V dc
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●静電容量:220μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:22x45mm●長さ:45mm●直径:22mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm
注文コード
62168175
品番
MAL225756221E3
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●静電容量:220μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:22x45mm●長さ:45mm●直径:22mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm
アズワン品番
65-7104-32