日本ケミコン
日本ケミコンの 電子部品(オンボード)
日本ケミコンの 能動部品
日本ケミコンの 集積回路(IC)
コンデンサ 220μF 50V dc 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
62168270
品番
EKMQ500ELL221MJC5S
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:220μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10.5 (Dia.) x 14mm●高さ:14mm●動作温度 Min:-55℃●直径:10.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●リップル電流:300mArms●誘電正接:0.12%
アズワン品番
65-7124-68