VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
コンデンサ 22μF 450V 1セット 125個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(125個)
注文コード
62168814
品番
MAL215299706E3
参考基準価格(税別)
¥52,100
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(125個入り)●静電容量:22μF●電圧:450V●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:18 x 18 x 16mm●長さ:18mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1.3mm●自動車規格:AEC-Q200
アズワン品番
65-7098-19