ニチコン
ニチコンの 電子部品(オンボード)
ニチコンの 能動部品
ニチコンの 集積回路(IC)
コンデンサ 22μF 50V dc 1セット 1000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
注文コード
62168900
品番
GYA1H220MCQ1GS
参考基準価格(税別)
¥69,000
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
高い信頼性、低 ESR、高リプル電流 4000 時間 @ 125 ℃ の長寿命
高い信頼性、低 ESR、高リプル電流 4000 時間 @ 125 ℃ の長寿命。
仕様
●入数:1リール(1000個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:22μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:80mΩ●リード間隔:2.2mm●許容差:±20%●長さ:6.6mm●奥行き:6.6mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:6.6 x 6.6 x 5.8mm●シリーズ:YA●リップル電流:750mA
アズワン品番
65-6924-52