ニチコン
ニチコンの 電子部品(オンボード)
ニチコンの 能動部品
ニチコンの 集積回路(IC)
コンデンサ 22μF 63V dc 1セット 900個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(900個)
注文コード
62169076
品番
GYB1J220MCQ1GS
参考基準価格(税別)
¥66,800
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
高い信頼性、低 ESR、高リプル電流 10000 時間 @ 105 ℃ の長寿命
高い信頼性、低 ESR、高リプル電流 10000 時間 @ 105 ℃ の長寿命。
仕様
●入数:1リール(900個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:22μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:80mΩ●リード間隔:2.2mm●許容差:±20%●長さ:6.6mm●奥行き:6.6mm●高さ:7.7mm●寸法:6.6 x 6.6 x 7.7mm●シリーズ:YB●リップル電流:1.5A
アズワン品番
65-6927-81