コンデンサ 2700μF 6.3V dc 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード62169216 品番6.3ZLH2700MEFC10X23
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

ZLHシリーズ
ZLHシリーズ105℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105℃
ZLHシリーズ。ZLHシリーズ105℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105℃。

仕様●静電容量:2700μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 23mm●高さ:23mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:10000h●漏れ電流:0.01 CV又は3 μA アズワン品番65-7142-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする