KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
コンデンサ 270μF 250V dc
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62169259
品番
ALC70A271BB250
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:270μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:25 Dia. x 30mm●高さ:30mm●動作温度 Min:-40℃●直径:25mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:678mΩ
アズワン品番
65-7125-74