コンデンサ 3.3μF 50V dc 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード62169408 品番ESRG500ELL3R3MD07D
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

低プロファイル: Φ4 x 7 → Φ18 x 25 mm 耐久性: 1,000 → 2,000時間 @ 85℃ 耐溶剤性タイプ(注意事項とガイドラインを参照) RoHS2準拠(2022年10月現在)
低プロファイル: Φ4 x 7 → Φ18 x 25 mm 耐久性: 1,000 → 2,000時間 @ 85℃ 耐溶剤性タイプ(注意事項とガイドラインを参照) RoHS2準拠(2022年10月現在)。

仕様●静電容量:3.3μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:4.5 (Dia.) x 8mm●高さ:8mm●動作温度 Min:-40℃●直径:4.5mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:1.5mm●リップル電流:19mArms●誘電正接:0.12% アズワン品番65-6981-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする