KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
コンデンサ 390μF 400V dc
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62170765
品番
ALC80A391DD400
参考基準価格(税別)
¥2,290
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:390μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:35 Dia. x 40mm●高さ:40mm●動作温度 Min:-40℃●直径:35mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:13000h●等価直列抵抗:316mΩ
アズワン品番
65-7119-64