VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
コンデンサ 390μF 500V dc
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62170790
品番
MAL225739391E3
参考基準価格(税別)
¥4,120
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:390μF●電圧:500V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:30x50mm●長さ:50mm●直径:30mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm
アズワン品番
65-7103-88