KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
コンデンサ 47000μF 40V dc
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62171194
品番
ALC80A473EL040
参考基準価格(税別)
¥3,640
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:47000μF●電圧:40V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:40 Dia. x 80mm●高さ:80mm●動作温度 Min:-40℃●直径:40mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:17mΩ
アズワン品番
65-7130-67