コンデンサ 4700μF 6.3V dc 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード62171368 品番ESMQ6R3ELL472MK20S
参考基準価格(税別)¥1,440 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

現在の標準KMGシリーズから小型化 160 → 450 V dcを除く耐溶剤性タイプ (注意事項とガイドラインを参照) RoHS2準拠(2022年10月現在)
現在の標準KMGシリーズから小型化 160 → 450 V dcを除く耐溶剤性タイプ (注意事項とガイドラインを参照) RoHS2準拠(2022年10月現在)。

仕様●静電容量:4700μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:13 (Dia.) x 21.5mm●高さ:21.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:13mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:5mm●リップル電流:1550mArms●誘電正接:0.34% アズワン品番65-7199-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする