コンデンサ 470μF 2V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62171718 品番EEFGX0D471R
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

SP-CAP Gシリーズ表面実装タイプ
パナソニックのGXシリーズの導電性ポリマーコンデンサは、より広範なSP-Capシリーズの一部です。これらのアルミ電解コンデンサは、3 mの超低ESRと最大560 μFの大容量を特長としています。また、これらのポリマーコンデンサはESLも低くなっています。
特長と利点:
ロープロファイルの省スペース設計 3つの端子とフェイ
SP-CAP Gシリーズ表面実装タイプ。パナソニックのGXシリーズの導電性ポリマーコンデンサは、より広範なSP-Capシリーズの一部です。これらのアルミ電解コンデンサは、3 mの超低ESRと最大560 μFの大容量を特長としています。また、これらのポリマーコンデンサはESLも低くなっています。特長と利点:。ロープロファイルの省スペース設計 3つの端子とフェイスダウン端子構造 ハロゲンフリー。用途。低ESRのGXコンデンサは、グラフィックカードのGPU電源ライン、PC及びサーバーのFPGA電源ライン及びCPU電源ラインに最適です。その他の用途には、スマートメータ、LCDパネル、通信インフラストラクチャ、USB充電器、パワーバンク、サーバー、SSDなどがあります。

仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:470μF●電圧:2V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:3mΩ●リード間隔:1.3mm●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:1.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:SP-CAP GX●極性あり:極性 アズワン品番65-7156-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする