コンデンサ 47μF 100V dc 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード62172156 品番EKMQ101ELL470MHB5D
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

現在の標準KMGシリーズから小型化 160 → 450 V dcを除く耐溶剤性タイプ (注意事項とガイドラインを参照) RoHS2準拠(2022年10月現在)
現在の標準KMGシリーズから小型化 160 → 450 V dcを除く耐溶剤性タイプ (注意事項とガイドラインを参照) RoHS2準拠(2022年10月現在)。

仕様●静電容量:47μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8.5 (Dia.) x 13mm●高さ:13mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8.5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●リップル電流:140mArms●誘電正接:0.08% アズワン品番65-7206-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする